Startseite

WEIDMULLER - WEI0697160000 AKZ 2.5 - 0697160000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0697160000 AKZ 2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190121716

Artikelnummer

WEI0697160000

Herstellernummer

0697160000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH15

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

5.1 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

26.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

mehrfarbig

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.