WEIDMULLER - WEI0693060000 EWK 1 PPS/SW - 0693060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Montageart - G-Schiene
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 7.5 mm
Höhe - 27 mm
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190071806
Artikelnummer
WEI0693060000
Herstellernummer
0693060000
Hersteller
WEI
Farbe:
schwarz
Montageart:
G-Schiene
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
7.5 mm
Höhe:
27 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
31 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


