Startseite

WEIDMULLER - WEI0648001508 CLI O 10-3 GE/SW 2 MP - 0648001508

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.4...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...3 mm

  • Länge - 3 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190187224

Artikelnummer

WEI0648001508

Herstellernummer

0648001508

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.4...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

2...3 mm

Länge:

3 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie