WEIDMULLER - WEI0648001505 CLI O 10-3 GE/SW 1 MP - 0648001505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.4...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...3 mm
Länge - 3 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190070038
Artikelnummer
WEI0648001505
Herstellernummer
0648001505
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.4...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


