WEIDMULLER - WEI0646400000 G 25/0.80A/M GR - 0646400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x25 mm
Bemessungsstrom - 0.8 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)
Bemessungsspannung DC - 250 V
Packung
10 ST
EAN
4008190060794
Artikelnummer
WEI0646400000
Herstellernummer
0646400000
Hersteller
WEI
Größe:
5x25 mm
Bemessungsstrom:
0.8 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.1 W
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


