WEIDMULLER - WEI0638020000 SAKG 46/35 II/GW - 0638020000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...185 mm²
Bemessungsstrom In - 309 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
5 ST
EAN
4008190008161
Artikelnummer
WEI0638020000
Herstellernummer
0638020000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...185 mm²
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
46 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
57 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
gelb
Etagen intern gebrückt:
nein