Startseite

WEIDMULLER - WEI0637920000 SAKG 46/35 II - 0637920000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0637920000 SAKG 46/35 II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...185 mm²

  • Bemessungsstrom In - 309 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190122645

Artikelnummer

WEI0637920000

Herstellernummer

0637920000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...185 mm²

Bemessungsstrom In:

309 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

46 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

57 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

gelb

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.