Startseite

WEIDMULLER - WEI0631961203 DEK 6 FWZ L1-ERDE I.KRE - 0631961203

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0631961203 DEK 6 FWZ L1-ERDE I.KRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Symbole

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190037208

Artikelnummer

WEI0631961203

Herstellernummer

0631961203

Hersteller

WEI

Aufdruck:

Symbole

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie