Startseite

WEIDMULLER - WEI0631961187 DEK 6 FWZ L1-PE - 0631961187

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0631961187 DEK 6 FWZ L1-PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Symbole

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008190154561

Artikelnummer

WEI0631961187

Herstellernummer

0631961187

Hersteller

WEI

Aufdruck:

Symbole

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.