WEIDMULLER - WEI0620120000 MK 6/6 - 0620120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.33...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 6
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190129330
Artikelnummer
WEI0620120000
Herstellernummer
0620120000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.33...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
6
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.33...6 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Bohrlochabstand mittig:
13 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.33...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
690 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.33...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
22 mm
Transparent:
nein
Breite:
75.5 mm
Höhe:
23 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
5V
Halogenfrei:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


