Startseite

WEIDMULLER - WEI0586961001 SKH F32 (Z&D) LP RH2 - 0586961001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0586961001 SKH F32 (Z&D) LP RH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 32

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248046256

Artikelnummer

WEI0586961001

Herstellernummer

0586961001

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

32

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

144 mm

Breite:

131 mm

Höhe:

51 mm

Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".