Startseite

WEIDMULLER - WEI0586761001 SKH D32 LP 5/16 RH2 - 0586761001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Breite - 131 mm

  • Höhe - 50.8 mm

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248046270

Artikelnummer

WEI0586761001

Herstellernummer

0586761001

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktmontage

Breite:

131 mm

Höhe:

50.8 mm

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

144 mm

Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".