Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

WEIDMULLER - WEI0559900000 CLI R 02 F. CLI C 02-3 - 0559900000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.2...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

  • Breite - 2 mm

  • Farbe - rot

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190081645

Artikelnummer

WEI0559900000

Herstellernummer

0559900000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.2...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Breite:

2 mm

Farbe:

rot

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Stelo in plastica per il semplice fissaggio dei marcatori su un conduttore. Equipaggiato con marcatori CLI-X.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie