WEIDMULLER - WEI0559300000 CLI RS 4 MDCLI C1+02 - 0559300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 1.5...3.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...4.5 mm
Länge - 100 mm
Breite - 4 mm
Farbe - Silber
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190112400
Artikelnummer
WEI0559300000
Herstellernummer
0559300000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
1.5...3.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...4.5 mm
Länge:
100 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
Silber
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


