Startseite

WEIDMULLER - WEI0559200000 CLI RS 3 MDCLI C 02 - 0559200000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...3.5 mm

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190108984

Artikelnummer

WEI0559200000

Herstellernummer

0559200000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.5...2.5 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...3.5 mm

Länge:

100 mm

Breite:

3 mm

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

sonstige

Stelo in plastica per il semplice fissaggio dei marcatori su un conduttore. Equipaggiato con marcatori CLI-X.