WEIDMULLER - WEI0546900000 G 25/0.25A/M GE - 0546900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x25 mm
Bemessungsstrom - 0.25 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)
Bemessungsspannung DC - 250 V
Packung
10 ST
EAN
4008190097370
Artikelnummer
WEI0546900000
Herstellernummer
0546900000
Hersteller
WEI
Größe:
5x25 mm
Bemessungsstrom:
0.25 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.1 W
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie