WEIDMULLER - WEI0545400000 QB 58/8/15 - 0545400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 58
Bemessungsstrom In - 27 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4008190028794
Artikelnummer
WEI0545400000
Herstellernummer
0545400000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
58
Bemessungsstrom In:
27 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


