WEIDMULLER - WEI0544660000 DK 4/32 1D CSA GET.SCH. - 0544660000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.33...4 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
25 ST
EAN
4008190182724
Artikelnummer
WEI0544660000
Herstellernummer
0544660000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.33...4 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe:
mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.33...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.33...4 mm²
Bemessungsspannung:
380 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.33...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Breite:
6 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
54 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


