Startseite

WEIDMULLER - WEI0538960000 DK 4/35 1D A1 - 0538960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0538960000 DK 4/35 1D A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.33...4 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 25 ST

EAN

4008190032128

Artikelnummer

WEI0538960000

Herstellernummer

0538960000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.33...4 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

mehrfarbig

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.33...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.33...4 mm²

Bemessungsspannung:

380 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.33...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Breite:

6 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

54 mm

Morsettiera con componenti elettronici.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie