Startseite

WEIDMULLER - WEI0535200000 QB 75/6.2/15 - 0535200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0535200000 QB 75/6.2/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 75

  • Bemessungsstrom In - 27 A

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190179168

Artikelnummer

WEI0535200000

Herstellernummer

0535200000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

75

Bemessungsstrom In:

27 A

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie