WEIDMULLER - WEI0524400000 CLI MH 70 HSTR - 0524400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 mm
Breite - 11.3 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - schwarz
Aufdruck - ohne
Packung
100 ST
EAN
4008190075057
Artikelnummer
WEI0524400000
Herstellernummer
0524400000
Hersteller
WEI
Länge:
3 mm
Breite:
11.3 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
I marcatori di identificazione CLI-M sono inseriti nella striscia di supporto e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


