WEIDMULLER - WEI0522660016 DEK 5 GW 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Aufdruck - Ziffern 
- Codierungsrichtung - horizontal 
- Rastermaß - 5 mm 
- Farbe - weiß 
- Halogenfrei - ja 
Packung
- 500 ST 
EAN
4008190175252
Artikelnummer
WEI0522660016
Herstellernummer
0522660016
Hersteller
WEI
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



