WEIDMULLER - WEI0518960041 DEK 6 FWZ 41-50 - 0518960041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190165000
Artikelnummer
WEI0518960041
Herstellernummer
0518960041
Hersteller
WEI
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


