WEIDMULLER - WEI0514400000 TS 32X15/LL 2M/ST/ZN - 0514400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - G-Schiene
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 33 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190086152
Artikelnummer
WEI0514400000
Herstellernummer
0514400000
Hersteller
WEI
Ausführung:
G-Schiene
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
33 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


