Startseite

WEIDMULLER - WEI0514300000 TSK 35X15 2M PVC/GR - 0514300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0514300000 TSK 35X15 2M PVC/GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 2 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190052263

Artikelnummer

WEI0514300000

Herstellernummer

0514300000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

3 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie