Startseite

WEIDMULLER - WEI0510300000 G 25/0.50A/M WS - 0510300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0510300000 G 25/0.50A/M WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)

  • Bemessungsspannung DC - 250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190018368

Artikelnummer

WEI0510300000

Herstellernummer

0510300000

Hersteller

WEI

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

mittelträge (MT)

Bemessungsspannung DC:

250 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.1 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie