WEIDMULLER - WEI0501800000 SAKS 4/35 DB - 0501800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190045067
Artikelnummer
WEI0501800000
Herstellernummer
0501800000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.22...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
400...400 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.22...16 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.22...10 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.22...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
75 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Tiefe:
65 mm
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
24 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


