WEIDMULLER - WEI0501520000 SAKS 1/35/G25 - 0501520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x25 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190047801
Artikelnummer
WEI0501520000
Herstellernummer
0501520000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x25 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
500...500 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
Glimmlampe
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...16 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...10 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
54 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Tiefe:
53 mm
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
13 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


