WEIDMULLER - WEI0500600000 TBF 30/19/18 TRSP - 0500600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 186 mm
Höhe - 302 mm
Tiefe - 175 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
48 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248008742
Artikelnummer
WEI0500600000
Herstellernummer
0500600000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
186 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
175 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
GFK
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


