WEIDMULLER - WEI0498000000 TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN - 0498000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 35 mm
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190042493
Artikelnummer
WEI0498000000
Herstellernummer
0498000000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
2.3 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


