WEIDMULLER - WEI0480120000 MF 1/8 4X6.3/2.8 - 0480120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 8 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Flachsteckanschluss
Packung
50 ST
EAN
4008190017170
Artikelnummer
WEI0480120000
Herstellernummer
0480120000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
8 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Flachsteckanschluss
Farbe:
gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Bohrlochabstand mittig:
50 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
8
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
12.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
5V
Halogenfrei:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


