WEIDMULLER - WEI0479720000 MF 1/6 2X6.3/2.8 - 0479720000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 6 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 6
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Flachsteckanschluss
Packung
100 ST
EAN
4008190100469
Artikelnummer
WEI0479720000
Herstellernummer
0479720000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
6 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
6
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Flachsteckanschluss
Farbe:
gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Bohrlochabstand mittig:
34 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
12.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
113 mm
Höhe:
6800 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
5V
Halogenfrei:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


