WEIDMULLER - WEI0477660000 TW ST5 PA/BE - 0477660000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.04 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.02 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4008190461263
Artikelnummer
WEI0477660000
Herstellernummer
0477660000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
nein


