Startseite

WEIDMULLER - WEI0474560000 ASK 1/EN - 0474560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0474560000 ASK 1/EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 500...500 V

  • Spannungsart für die Defektanzeige - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190020880

Artikelnummer

WEI0474560000

Herstellernummer

0474560000

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

500...500 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Breite:

8.1 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

43 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

mehrfarbig

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

WEIDMULLER

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie