WEIDMULLER - WEI0445600000 MEW 1/32 - 0445600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - G-Schiene
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 10.5 mm
Höhe - 30 mm
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190178093
Artikelnummer
WEI0445600000
Herstellernummer
0445600000
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Montageart:
G-Schiene
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
10.5 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
29 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


