WEIDMULLER - WEI0431400000 G 20/6.30A/F - 0431400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 6.3 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung DC - 250 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
4008190086053
Artikelnummer
WEI0431400000
Herstellernummer
0431400000
Hersteller
WEI
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
6.3 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.6 W
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


