Startseite

WEIDMULLER - WEI0431000000 G 20/2.50A/F - 0431000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0431000000 G 20/2.50A/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Bemessungsspannung DC - 250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190085513

Artikelnummer

WEI0431000000

Herstellernummer

0431000000

Hersteller

WEI

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

2.5 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Bemessungsspannung DC:

250 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.1 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie