WEIDMULLER - WEI0430300000 G 20/0.10A/F - 0430300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.1 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung DC - 250 V
Packung
10 ST
EAN
4008190077174
Artikelnummer
WEI0430300000
Herstellernummer
0430300000
Hersteller
WEI
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.1 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.1 W
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie