Startseite

WEIDMULLER - WEI0413060000 SAKRD - 0413060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0413060000 SAKRD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Ausführung der Längstrennung - steckbar

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190142216

Artikelnummer

WEI0413060000

Herstellernummer

0413060000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...4 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung der Längstrennung:

steckbar

Farbe:

mehrfarbig

Montageart:

G-Schiene

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

250 V

Höhe:

42 mm

Breite:

6.5 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.13...4 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Tiefe:

40.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie