WEIDMULLER - WEI0412260000 SAKR 2STB - 0412260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Ausführung der Längstrennung - schwenkbar
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190054403
Artikelnummer
WEI0412260000
Herstellernummer
0412260000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
G-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
42 mm
Breite:
6.5 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13...4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Tiefe:
40.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


