WEIDMULLER - WEI0407900000 IS 6 DIN 6911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 6 mm
Ausführung - T-Griff
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190166465
Artikelnummer
WEI0407900000
Herstellernummer
0407900000
Hersteller
WEI
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
T-Griff
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
ja
L'esagono incassato (comunemente denominato con il nome commerciale Allen, oppure Inbus in Germania) è un profilo per l'avvitamento di viti con un esagono incassato nella testa. La chiave corrispondente, con profilo esagonale esterno, è denominata chiaveesagonale.


