Startseite

WEIDMULLER - WEI0407360001 DEK 6,5 FSZ 1-10 - 0407360001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0407360001 DEK 6,5 FSZ 1-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 6.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4008190049980

Artikelnummer

WEI0407360001

Herstellernummer

0407360001

Hersteller

WEI

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

6.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie