Startseite

WEIDMULLER - WEI0383410000 TS 35X7.5 1M/ST/ZN - 0383410000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0383410000 TS 35X7.5 1M/ST/ZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 20 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190115623

Artikelnummer

WEI0383410000

Herstellernummer

0383410000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie