WEIDMULLER - WEI0380760000 SAK 35/35 - 0380760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
20 ST
EAN
4008190063962
Artikelnummer
WEI0380760000
Herstellernummer
0380760000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
18 mm
Höhe:
58 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


