WEIDMULLER - WEI0374660000 EK 16 - 0374660000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
EAN
4008190139889
Artikelnummer
WEI0374660000
Herstellernummer
0374660000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...16 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...16 mm²
Montageart:
G-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...16 mm²
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
50 mm
Breite:
12 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Tiefe:
57.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


