Startseite

WEIDMULLER - WEI0368100000 Q 10 SAKD2.5N - 0368100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0368100000 Q 10 SAKD2.5N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190116293

Artikelnummer

WEI0368100000

Herstellernummer

0368100000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie