WEIDMULLER - WEI0367900000 Q 3 SAKD2.5N - 0367900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190176778
Artikelnummer
WEI0367900000
Herstellernummer
0367900000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


