WEIDMULLER - WEI0360400000 TBF 37/30/18 7035 - 0360400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 302 mm
Höhe - 372 mm
Tiefe - 175 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Packung
1 ST
EAN
4008190108687
Artikelnummer
WEI0360400000
Herstellernummer
0360400000
Hersteller
WEI
Breite:
302 mm
Höhe:
372 mm
Tiefe:
175 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Koppelbar:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP67


