Startseite

WEIDMULLER - WEI0359420000 SAKS 5

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0359420000 SAKS 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 400...400 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190036010

Artikelnummer

WEI0359420000

Herstellernummer

0359420000

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schraubbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

400...400 V

Montageart:

G-Schiene

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

gelb

Bemessungsspannung:

380 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

63 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

80 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Tiefe:

66 mm

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

28 mm

Morsetto SAK con collegamento a vite, Morsetto componibile portafusibile, Sezione di dimensionamento: 16 mm², Collegamento a vite, KrG, giallo medio, Montaggio diretto