WEIDMULLER - WEI0357620000 SAKC 4/35 2STB7 - 0357620000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.33...4 mm²
Bemessungsstrom In - 25 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Ausführung der Längstrennung - steckbar
Packung
100 ST
EAN
4008190170622
Artikelnummer
WEI0357620000
Herstellernummer
0357620000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.33...4 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung der Längstrennung:
steckbar
Farbe:
gelb
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.33...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.33...4 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
6.5 mm
Breite:
6.5 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.33...4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
59.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie